Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - ULI-211CI -Triple Isolated RS-232/422/485 (Terminal Block) to Multi-mode Fiber - BB-FOSTCDRI

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001000

Réf. Fournisseur

BB-FOSTCDRI

Marque

Advantech

Converts serial data signals to multi-mode ST fiber optic 2 KV 3-way optical isolation (input/output/power); EMI/RFI protection Data rate: up to 115.2 kbps Wide operating temperature: -40 to +80 °C DIN mount, IP20 plastic case 10–48 VDC

Les Atouts de l'article:

EMI/RFI protectionData rate: up to 115.2 kbpsWide operating temperature: -40 to +80 °CDIN mount, IP20 plastic case10–48 VDC power source required (not included, sold separately)UL Class 1 / Division 2