Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - ULI-212CI -Triple Isolated RS-232/422/485 (Terminal Block) to Single Mode Fiber - BB-FOSTCDRI-ST

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001006

Réf. Fournisseur

BB-FOSTCDRI-ST

Marque

Advantech

Converts serial data signals to single-mode fiber optic 2 KV 3-way optical isolation (two data ports, power circuit) and EMI/RFI protection Data rates up to 115.2 kbps Wide operating temperature: -40 to +80 °C IP30 plastic case, DIN mount

Les Atouts de l'article:

Converts serial data signals to single-mode fiber optic2 KV 3-way optical isolation (two data ports, power circuit) and EMI/RFI protectionData rates up to 115.2 kbpsWide operating temperature: -40 to +80 °CIP30 plastic case, DIN mountUL 508 rated10 – 48 VDC input power rangeUp to 15 km (9 mi) rangePower supply not included, sold separately