Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - ULI-224TE - Heavy Industrial RS-232 (DB9 Female to RS-422/485 (Terminal Block) - BB-485DRCI-PH

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000969

Réf. Fournisseur

BB-485DRCI-PH

Marque

Advantech

Converts RS-232 data signals to RS-422/RS-485 Three-way 2 KV optical isolation (input, output, power) Wide operating temperature: -40 to +85 °C Modbus ASCII/RTU Rugged IP30 metal panel mount case, DB9 F / TB 10-48 Vdc input power (external

Les Atouts de l'article:

Converts RS-232 data signals to RS-422/RS-485Three-way 2 KV optical isolation (input, output, power)Wide operating temperature: -40 to +85 °CModbus ASCII/RTURugged IP30 metal panel mount case, DB9 F / TB10-48 Vdc input power (external power supply required, sold separately)UL C1/D2, IEEE-61850-3, IEEE-1613