Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - ULI-238TS - CAN (Control Area Network) Optical Isolator / Repeater. Terminal - BB-CANOP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000987

Réf. Fournisseur

BB-CANOP

Marque

Advantech

Boost signals and increase node capacity of CAN networks Works with various CAN protocols and frame lengths 2,000V optical isolation protection from surges and spikes Data rate: up to 250 kbps (bit-wise enable) Terminal block CAN

Les Atouts de l'article:

Boost signals and increase node capacity of CAN networksWorks with various CAN protocols and frame lengths2,000V optical isolation protection from surges and spikesData rate: up to 250 kbps (bit-wise enable)Terminal block CAN connections (copper)DIN rail mount enclosure - ideal for industrial cabinets10-30 VDC external power required (not included, sold separately)