Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Advantech - WISE-4250-S252 (12DI/12DO) - WISE-4250-S252

CopieCopie
Advantech - WISE-4250-S252 (12DI/12DO)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001343

Réf. Fournisseur

WISE-4250-S252

Marque

Advantech

Entrée numérique 12 canaux Niveau logique – Contact sec 0 : Ouvert 1 : Fermé sur DCOM – Contact humide 0 : -5 à 5 VCC 1 : -17 à 30 VCC ou 17 à 30 VCC (2 mA min.) Tension d'entrée : 30 VCC

Les Atouts de l'article:

Entrée numérique 12 canauxNiveau logique – Contact sec 0 : Ouvert 1 : Fermé sur DCOM – Contact humide 0 : -5 à 5 VCC 1 : -17 à 30 VCC ou 17 à 30 VCC (2 mA min.)Tension d'entrée : 30 VCC max.Isolation : 3 000 Veff.Mode canal : État logique, Compteur d'événements (32 bits + dépassement), Entrée fréquence, Mode verrouillage (front montant/descendant)Prise en charge d'une entrée compteur 1 kHz (32 bits + dépassement 1 bit)Conservation de la dernière valeur : le compteur conserve les données même après une coupure de courantPrise en charge de l'état inversé des entrées numériquesPrise en charge du filtre numérique (min. 0,1 ms)Prise en charge Verrouillage haut/bas et bas/hautÉtiquette du type de contact (sec/humide)Sortie numérique (type sink)- Canal 12- Courant de sortie 100 mAÀ 0 -> 1 : 100 µsÀ 1 -> 0 : 100 µs(pour charge résistive)Prise en charge de la sortie d'impulsions 5 kHzTension de charge max. 30 VPrise en charge du réglage de la largeur d'impulsion haut/bas et du rapport cycliquePrise en charge du réglage des temporisations haut/bas et bas/hautPrise en charge de la fonction de sécurité intégrée (FSV) qui assure la sécurité du système en réglant automatiquement les sorties sur un état prédéfini en cas de panne de communication, optimisant ainsi la sécurité et prévenant tout comportement inattendu