Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 3K BLC - 241101

CopieCopie
Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976341

Réf. Sonepar

05169697634

Réf. Fournisseur

241101

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE DAL LED 5W SLI 3K BLC