Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 4K NOIR - 241146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760286978192
Réf. Sonepar
05169241146
Réf. Fournisseur
241146
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
5 W
couleur du boîtier/corps:
noir
MERCURE DAL LED 5W SLI 4K NOIR