Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 3K ACB - 241203

CopieCopie
Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976242

Réf. Sonepar

05169697624

Réf. Fournisseur

241203

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE DAL LED 5W SLI DIM 3K ACB