Aerospot - MERCURE ISD IP65 GU10 CR ACIER B - 736703

CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD IP65 GU10 CR ACIER B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718540

Réf. Sonepar

05169071854

Réf. Fournisseur

736703

Réf. Commerciale

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

La marque : Aerospot vous présente la référence : 736703

De la gamme de produit : Spot

Désignation technique:

  • Mercure isd ip65 gu10 cr acier b

Les atouts de l'article :