Aerospot - MERCURE ISD IP65 GU10 CR ACIER NOIR - 736706

CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD IP65 GU10 CR ACIER NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718533

Réf. Sonepar

05169071853

Réf. Fournisseur

736706

Marque

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

La marque : Aerospot vous présente la référence : 736706

De la gamme de produit : Spot

Désignation technique:

  • Mercure isd ip65 gu10 cr acier noir

Les atouts de l'article :