Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ACB - 361703

CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976983

Réf. Sonepar

05169697698

Réf. Fournisseur

361703

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 361703

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 5w sli dim 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)