Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K CH - 361709
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976969
Réf. Sonepar
05169697696
Réf. Fournisseur
361709
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361709
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 5w sli dim 4k ch
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


