Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 3K ALU - 361742
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976846
Réf. Sonepar
05169697684
Réf. Fournisseur
361742
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361742
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli 3k alu
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


