Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 3K BLC - 361741

CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976853

Réf. Sonepar

05169697685

Réf. Fournisseur

361741

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 361741

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 6w sli 3k blc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.