Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 3K NOIR - 361746
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760286976822
Réf. Sonepar
05169697682
Réf. Fournisseur
361746
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361746
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli 3k noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.