Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 4K CHR - 361759
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760286976761
Réf. Sonepar
05169697676
Réf. Fournisseur
361759
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 361759
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure isd kit ip65 6w sli 4k chrome
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie