Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 4K NOIR - 361756
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760286976778
Réf. Sonepar
05169697677
Réf. Fournisseur
361756
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI 4K NOIR