Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB - 361723

CopieCopie
Aerospot - MERCURE ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976938

Réf. Sonepar

05169697693

Réf. Fournisseur

361723

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 361723

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure isd kit ip65 6w sli dim 3k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur