Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE MBF NF 6W SLI 3K BLC - 283041

CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF NF 6W SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286972886

Réf. Sonepar

05169697288

Réf. Fournisseur

283041

Réf. Commerciale

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE MBF NF 6W SLI 3K BLC