Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W EPI STEP DIM 3K ACB - 382203

CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W EPI STEP DIM 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760250718809

Réf. Sonepar

05169071880

Réf. Fournisseur

382203

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 382203

De la gamme de produit : Mbf osb nf

Désignation technique:

  • Mercure mbf osb nf 6w epi step dim 3k acb

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.