Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W EPI STEP DIM 3K ALU - 382202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MBF OSB NF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760250718816
Réf. Sonepar
05169071881
Réf. Fournisseur
382202
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 382202
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w epi step dim 3k alu
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.