Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W EPI STEP DIM 3K CHR - 382209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MBF OSB NF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760250718786
Réf. Sonepar
05169071878
Réf. Fournisseur
382209
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 382209
De la gamme de produit : Mbf osb nf
Désignation technique:
- Mercure mbf osb nf 6w epi step dim 3k chrome
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.