Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K BLC - 382301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MBF OSB NF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760250718724
Réf. Sonepar
05169071872
Réf. Fournisseur
382301
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K BLC