Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K CHR - 382309

CopieCopie
Aerospot - MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760250718687

Réf. Sonepar

05169071868

Réf. Fournisseur

382309

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...4000 K

MERCURE MBF OSB NF 6W STEP CCT 3K-4K CHROME