Aerospot - MERCURE OSB IP65 6w CCT 3K-4K DIM ACB - 350823

CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB IP65 6w CCT 3K-4K DIM ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977683

Réf. Sonepar

05169697768

Réf. Fournisseur

350823

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE OSB IP65 6w CCT 3K-4K DIM ACB