Aerospot - MERCURE OSB IP65 GU10 CR ACIER NOIR - 732706
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760250718588
Réf. Sonepar
05169071858
Réf. Fournisseur
732706
Réf. Commerciale
Aerospot
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
MERCURE OSB IP65 GU10 CR ACIER NOIR