Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 3K ALU - 351602

CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 3K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977546

Réf. Sonepar

05169697754

Réf. Fournisseur

351602

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE OSB Kit IP65 5W SLI DIM 3K ALU