Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 3K CHR - 351609

CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 3K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977515

Réf. Sonepar

05169697751

Réf. Fournisseur

351609

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 351609

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 5w sli dim 3k chrome

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.