Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 4K BLC - 351701
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977409
Réf. Sonepar
05169697740
Réf. Fournisseur
351701
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 351701
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure osb kit ip65 5w sli dim 4k blc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


