Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI 4K NOIR - 351756
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760286977171
Réf. Sonepar
05169697717
Réf. Fournisseur
351756
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 351756
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure osb kit ip65 6w sli 4k noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)