Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI DIM 4K ACB - 351733

CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI DIM 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977287

Réf. Sonepar

05169697728

Réf. Fournisseur

351733

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 351733

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 6w sli dim 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)