Aerospot - MERCURE SLIM IP65 6w SWITCH CCT DIM 3K-4K CHROME - 150829

CopieCopie
Aerospot - MERCURE SLIM IP65 6w SWITCH CCT DIM 3K-4K CHROME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286971773

Réf. Sonepar

05169697177

Réf. Fournisseur

150829

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

MERCURE SLIM IP65 6w SWITCH CCT DIM 3K-4K CHROME