Aerospot - MERCURE SLIM IP65 SLI 5w 3K ACB - 151613

CopieCopie
Aerospot - MERCURE SLIM IP65 SLI 5w 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286972527

Réf. Sonepar

05169697252

Réf. Fournisseur

151613

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 151613

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure slim ip65 sli 5w 3k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur