Aerospot - MERCURE SLIM PRO V.2 5w SLI 3K BLC - 157301

CopieCopie
Aerospot - MERCURE SLIM PRO V.2 5w SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286979571

Réf. Sonepar

05169697957

Réf. Fournisseur

157301

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE SLIM PRO V.2 5w SLI 3K BLC