Aerospot - TRITON KIT OSB IP65 EO 6W EPI STEP DIM 3K BLC - 166151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760286973227
Réf. Sonepar
05169697322
Réf. Fournisseur
166151
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 166151
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Triton kit osb ip65 eo 6w epi step dim 3k blc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur