Aerospot - TRITON OSB IP65 6W SLI 4K BLC - 168251

CopieCopie
Aerospot - TRITON OSB IP65 6W SLI 4K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976365

Réf. Sonepar

05169697636

Réf. Fournisseur

168251

Réf. Commerciale

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

TRITON OSB IP65 6W SLI 4K BLC