Aet - Avertisseur 100dB avec feu LED 12 à 30Vcc fixe optique Rouge IP65 - F100BL0243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.104 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703046099

Réf. Sonepar

00576000784

Réf. Fournisseur

F100BL0243

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.104 A

source lumineuse:

LED

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP65

Ce buzzer combine un avertisseur 100 dB à un voyant fixe à LED. Grâce à son IP élevé, il peut être utilisé en environnement sévère

Les Atouts de l'article:

Ce buzzer combine un avertisseur 100 dB à un voyant fixe à LED. Grâce à son IP élevé, il peut être utilisé en environnement sévère3 sons disponible avec réglage du volume Durée de vie des LED et fiabilité du système électronique Larges plages de tolérance pour la tension Facilité de montage Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.