Aet - Avertisseur 100dB avec flash 1J 230Vca optique Transparent IP65 - F100BX2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703045986
Réf. Sonepar
00576000805
Réf. Fournisseur
F100BX2300
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
incolore
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.03 A
source lumineuse:
xénon
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ce buzzer compact combine un avertisseur 100 dB à un feu flash Xénon 1 Joule. Grâce à son IP élevé, il peut être utilisé en environnement sévère3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie ddu flash et fiabilité du système électronique Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.