Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Avertisseur 100dB avec flash 1J 24Vcc/ca optique Jaune IP65 - F100BX0245

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.145 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703045931

Réf. Sonepar

00576000797

Réf. Fournisseur

F100BX0245

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.145 A

source lumineuse:

xénon

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP65

Ce buzzer compact combine un avertisseur 100 dB à un feu flash Xénon 1 Joule. Grâce à son IP élevé, il peut être utilisé en environnement sévère

Les Atouts de l'article:

Ce buzzer compact combine un avertisseur 100 dB à un feu flash Xénon 1 Joule. Grâce à son IP élevé, il peut être utilisé en environnement sévère3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie ddu flash et fiabilité du système électronique Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.