Aet - Avertisseur 100dB avec flash 1J 24Vcc/ca optique Orange IP65 - F100BX0242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
volume - 100 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703045917
Réf. Sonepar
00576000794
Réf. Fournisseur
F100BX0242
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
volume:
100 dB
consommation d'électricité:
0.145 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ce buzzer compact combine un avertisseur 100 dB à un feu flash Xénon 1 Joule. Grâce à son IP élevé, il peut être utilisé en environnement sévère3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie ddu flash et fiabilité du système électronique Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.



