Aet - Boitier précâblé avec sirène 100 dB pour 2 feux - 12/24 Vcc - BRC-SONL2V2024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -40...70 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 86.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703142944

Réf. Sonepar

00576314294

Réf. Fournisseur

BRC-SONL2V2024

Marque

Aet

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

86.4 mm

hauteur:

349.6 mm

Les colonnes pré-cablées BRC-SONL sont composées d'une sirène 100 dB à 1 m, et jusqu'à 4 feux à combiner entre feux flashs et feux à LED. Feux non inclus.

Les Atouts de l'article:

Les colonnes pré-cablées BRC-SONL sont composées d'une sirène 100 dB à 1 m, et jusqu'à 4 feux à combiner entre feux flashs et feux à LED. Feux non inclus.Colonnes pré-câblées avec boitier de raccordement pour faciliter le montage Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne Colonnes modulables : une sirène 100dB et jusqu'à 4 feux, au choix combinaison de feux flash 5J ou à LED haute intensité fixes ou clignotants Très bon indice de protection : IP66 Nombreuses tensions et couleurs disponibles

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel