Aet - Boitier précâblé avec sirène 100 dB pour 3 feux - 115 Vca - BRC-SONL3V2115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -40...70 °C
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 86.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EASY COLONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703142982
Réf. Sonepar
00576314298
Réf. Fournisseur
BRC-SONL3V2115
Marque
Aet
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
86.4 mm
hauteur:
438.1 mm
Les colonnes pré-cablées BRC-SONL sont composées d'une sirène 100 dB à 1 m, et jusqu'à 4 feux à combiner entre feux flashs et feux à LED. Feux non inclus.
Les Atouts de l'article:
Les colonnes pré-cablées BRC-SONL sont composées d'une sirène 100 dB à 1 m, et jusqu'à 4 feux à combiner entre feux flashs et feux à LED. Feux non inclus.Colonnes pré-câblées avec boitier de raccordement pour faciliter le montage Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne Colonnes modulables : une sirène 100dB et jusqu'à 4 feux, au choix combinaison de feux flash 5J ou à LED haute intensité fixes ou clignotants Très bon indice de protection : IP66 Nombreuses tensions et couleurs disponibles
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel
Les Atouts de l'article:
Les colonnes pré-cablées BRC-SONL sont composées d'une sirène 100 dB à 1 m, et jusqu'à 4 feux à combiner entre feux flashs et feux à LED. Feux non inclus.Colonnes pré-câblées avec boitier de raccordement pour faciliter le montage Feux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne Colonnes modulables : une sirène 100dB et jusqu'à 4 feux, au choix combinaison de feux flash 5J ou à LED haute intensité fixes ou clignotants Très bon indice de protection : IP66 Nombreuses tensions et couleurs disponibles
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel
NoticePDF




