Aet - Boitier précâblé pour 3 feux Alimentation AC -Boitier rouge IP66 - BRC-L3V2230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -40...70 °C
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 86.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EASY COLONNE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703142876
Réf. Sonepar
00576314287
Réf. Fournisseur
BRC-L3V2230
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...70 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
86.4 mm
hauteur:
350.1 mm
Les Atouts de l'article:
Les colonnes BRC-L sont des colonnes lumineuses pré-câblées sur lesquelles il est possible de monter jusqu'à 4 feux flash ou LED, au choix. Feux non inclus.Large choix de couleurs et de tensions
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel