Aet - Boitier précâblé pour 3 feux Alimentation CC -Boitier rouge IP66 - BRC-L3V2024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -40...70 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 86.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703142869

Réf. Sonepar

00576314286

Réf. Fournisseur

BRC-L3V2024

Marque

Aet

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

86.4 mm

hauteur:

350.1 mm

Les colonnes BRC-L sont des colonnes lumineuses pré-câblées sur lesquelles il est possible de monter jusqu'à 4 feux flash ou LED, au choix. Feux non inclus.

Les Atouts de l'article:

Les colonnes BRC-L sont des colonnes lumineuses pré-câblées sur lesquelles il est possible de monter jusqu'à 4 feux flash ou LED, au choix. Feux non inclus.Large choix de couleurs et de tensions

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel