Aet - Bordure sensible 1M Jaune Moyenne sensibilité - TS26C-1000FAY-FS-OE-2000Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
force max. par cm² - 140 N
température ambiante - -20...50 °C
longueur de câble de raccordement - 0.45 m
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAPIS SENSIBLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703149523
Réf. Sonepar
00576314952
Réf. Fournisseur
TS26C-1000FAY-FS-OE-2000Y
Réf. Commerciale
Aet
largeur:
25.4 mm
force max. par cm²:
140 N
température ambiante:
-20...50 °C
longueur de câble de raccordement:
0.45 m
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Quand une pression est exercée sur le déclencheur, les 2 lames de cuivre se touchent provoquant l'arrêt de la machine ou du système.Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels.Longueur Maxi du Rail : 4mCONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4Fabrication sur mesure, (4m max.) Fiabilité : > 3 millions d'impulsions en un même point Encombrement réduit Détection impacts latéraux et frontaux - profilé en V Bouchons d'extrémité inclus pour étanchéité à la poussière et permettent une utilisation en extérieurIndice de protection IP65 élevé Applications: contrôle ou sécurité
Les Atouts de la gamme:
TAPIS SENSIBLES : Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées