Aet - Bordure sensible 1M Noir Haute sensibilité - Sortie 2 cotés - TS28-1000FAB-FS-EE-2000Y

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 26.5 mm

  • force max. par cm² - 60 N

  • température ambiante - -20...50 °C

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703149547

Réf. Sonepar

00576314954

Réf. Fournisseur

TS28-1000FAB-FS-EE-2000Y

Marque

Aet

largeur:

26.5 mm

force max. par cm²:

60 N

température ambiante:

-20...50 °C

longueur de câble de raccordement:

2 m

indice de protection (IP):

IP65

ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - La TS28 est une bordure, bourrelet sensible de haute sensibilité qui d'adapte parfaitement aux applications les plus courantes. Elle est préconisée aussi bien pour les portes d'ascenseurs, les monte-charges…

Les Atouts de la gamme:

TAPIS SENSIBLES : Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées