Aet - Bordure sensible 1M Rouge Moyenne sensibilité - TS26C-1000FAR-FS-OE-2000Y

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25.4 mm

  • force max. par cm² - 140 N

  • température ambiante - -20...50 °C

  • longueur de câble de raccordement - 0.45 m

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703149516

Réf. Sonepar

00576314951

Réf. Fournisseur

TS26C-1000FAR-FS-OE-2000Y

Réf. Commerciale

Aet

largeur:

25.4 mm

force max. par cm²:

140 N

température ambiante:

-20...50 °C

longueur de câble de raccordement:

0.45 m

indice de protection (IP):

IP65

ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels. - Longueur Maxi du Rail : 4m

Les Atouts de l'article:

Quand une pression est exercée sur le déclencheur, les 2 lames de cuivre se touchent provoquant l'arrêt de la machine ou du système.Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels.Longueur Maxi du Rail : 4mCONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4Fabrication sur mesure, (4m max.) Fiabilité : > 3 millions d'impulsions en un même point Encombrement réduit Détection impacts latéraux et frontaux - profilé en V Bouchons d'extrémité inclus pour étanchéité à la poussière et permettent une utilisation en extérieurIndice de protection IP65 élevé Applications: contrôle ou sécurité

Les Atouts de la gamme:

TAPIS SENSIBLES : Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées