Aet - Buzzer 95dB à 61 cm IP66 130 à 230Vca son continu - 28DC95230

AET
CopieCopie
Aet - Buzzer 95dB à 61 cm IP66 130 à 230Vca son continu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703055374

Réf. Sonepar

00576002474

Réf. Fournisseur

28DC95230

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

autre

volume:

95 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.04 A

température ambiante:

-20...60 °C

Buzzer 95 dB à 61 cm, étanche IP 66. Il est encastrable et offre le son continu.

Les Atouts de l'article:

Buzzer 95 dB à 61 cm, étanche IP 66. Il est encastrable et offre le son continu.Larges plages de tension Indice de protection élevé (IP66) Buzzer intégrable dans panneau Raccordement par cosses

Les Atouts de la gamme:

SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores