Aet - Buzzer 95dB à 61 cm IP66 9 à 48Vcc son continu - 28DC95012024048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
volume - 95 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665703052816
Réf. Sonepar
00576002473
Réf. Fournisseur
28DC95012024048
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps:
autre
volume:
95 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.02 A
température ambiante:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Buzzer 95 dB à 61 cm, étanche IP 66. Il est encastrable et offre le son continu.Larges plages de tension Indice de protection élevé (IP66) Buzzer intégrable dans panneau Raccordement par cosses
Les Atouts de la gamme:
SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores