Aet - Buzzer combine 80dB à 10 cm feu LED rouge 115Vcc/ca IP65 - O50B1153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703053219
Réf. Sonepar
00576003478
Réf. Fournisseur
O50B1153
Marque
Aet
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.03 A
source lumineuse:
LED
volume:
80 dB
type de signal optique:
lumière clignotante
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le O50B est un combiné encastrable qui associe un buzzer bien audible et un voyant clignotant à LED très lumineux.Combiné compact et très résistant (IP65) Son pulsé et voyant clignotantFacilité d'installation par bornier (bornier protégé) Durée de vie de plus de 50.000 heures (LED) Faible consommation
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.



